定格使用率(%)0.4
用途軽天、建築金物、シャッター、サッシ 等 使用頻度や溶接本数が多い作業向け
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10〜20%UP
質量(kg)18.8(ショルダーベルトを含まず)
定格出力電流(A)直流160
定格容量792Wh
定格出力直流56.8V 最大10A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×215×375(取手を含む)
冷却方式強制冷却
バッテリーリチウムイオン
適合溶接棒(mm)Φ1.0〜Φ4.0
バッテリー電圧(V)DC 52.8
電流調整範囲(A)直流10〜160
定格負荷電圧(V)直流32
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)直流52.8
充電方式定電流定電圧
定格電流(V)交流100・50/60Hz 600W(630VA)