ヤマシナ
ヤマシナの ねじ
ヤマシナの タップタイプ・ハイテクねじ
ヤマシナの (+)樹脂用タッピングYPFBナベ
タップタイプ(+)樹脂用タッピングYPFBナベ(鉄/クローム) (小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
45093806
品番
M3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム