ヤマシナ
ヤマシナの ねじ
ヤマシナの タップタイプ・ハイテクねじ
ヤマシナの (+)樹脂用タッピングYPFBナベ
タップタイプ(+)樹脂用タッピングYPFBナベ(鉄/クローム) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
45093824
品番
M3×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム