06ND30SL アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 メッキ 信和自動車工業 45093887 06ND30SL アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 メッキ 信和自動車工業 45093887

アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 メッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(運転席側前方/助手席側後方)用 注文コード45093887 品番06ND30SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄三価ホワイトメッキ 仕様(運転席側前方/助手席側後方)用 寸法(幅W×厚さ)65×8 取付場所運転席側前方・助手席側後方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする