68AU25SL アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 ステンレス 信和自動車工業 45093966 68AU25SL アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 ステンレス 信和自動車工業 45093966

アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45093966 品番 68AU25SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質ステンレスSUS304#400研磨品 取付場所運転席側前方・助手席側後方 段長(mm)25 仕様(運転席側前方/助手席側後方)用 寸法(幅W×厚さ)65×8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする