68AU30SR アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 ステンレス 信和自動車工業 45093975 68AU30SR アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 ステンレス 信和自動車工業 45093975

アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45093975 品番 68AU30SR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質ステンレスSUS304#400研磨品 取付場所運転席側後方・助手席側前方 段長(mm)30 仕様(運転席側後方/助手席側前方)用 寸法(幅W×厚さ)65×8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする