大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)六角TP小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
45094052
品番
M3×4
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
4
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
8
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
5.5
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
六角
寸法M(mm)
(最大)3.5
寸法H'(mm)
2.5
穴の形状
十字穴