大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)六角TP小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1800個)
ねじの呼び
M3
注文コード
45094113
品番
M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
16
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
8
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
5.5
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
六角
寸法M(mm)
(最大)3.5
寸法H'(mm)
2.5
穴の形状
十字穴