マーカーランプステー(Z型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45094219 品番68MS00Z-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)80 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)110+40 材質ステンレスSUS304 #400 研磨品 仕様60mm段付 形状Z型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45094203
2024-03-30
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

今までは鉄にメッキ処理した物を使用していましたが、経年で錆が発生してしまい、今回ステンレス製にしてみました。耐久性については使用してから判断します。

対象商品:
45094203
2021-09-02
用途:
トラックにLEDのマーカーを取り付ける

表側の面には保護シートが付いていて傷防止になっています。
奥行きが欲しくてこのステーにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする