大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の FTねじ
FTねじ(+)ナベ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
注文コード
45094384
品番
M4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
(参考)4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45094384
M4×6
43592796
M4×6
FTねじ(+)ナベ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂
1箱(10000個)
¥
43,980
税込
¥
48,378
注文コードが変更になりました