日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの 細ビス
JPF(+)瓦ビス(鉄/ダクロ) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
45094436
品番
M3.8×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
30
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法H(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
9
表面処理
ダクロ