日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの タッピングねじ
日本パワーファスニングの 皿タッピンねじ
JPF(+)野地ハイロー(SUS410) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45094472
品番
M4.6×45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.6
山数
16
長さ(mm)
45
材質
SUS410
十字穴番号
3
ねじ長さ(mm)
全ねじ
頭部径(Φmm)
9.5
頭部高さ(mm)
2.7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧