日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの タッピングねじ
日本パワーファスニングの 皿タッピンねじ
JPF(+)野地ハイロー(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45094497
品番
M4.6×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.6
山数
16
長さ(mm)
20
表面処理
3価ブラック
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
3
ねじ長さ(mm)
全ねじ
頭部径(Φmm)
9.5
頭部高さ(mm)
2.7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧