日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの タッピングねじ
日本パワーファスニングの 皿タッピンねじ
JPFタイトハイロー(タイトフレーム止め専用ねじ)(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45094551
品番
M6×70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
山数
15
長さ(mm)
70
表面処理
3価ブラック
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
3
寸法H(mm)
3.4
ねじ長さ(mm)
45
寸法D(Φmm)
16
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧