信和自動車工業
信和自動車工業の AV取付用品
信和自動車工業の 自動車用結束材
信和自動車工業の 自動車用配線チューブ
コルゲートチューブ(紐止め)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45094553
品番
83CTN05H
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法(Φmm)
5
内径(Φmm)
5.1(±0.4)
外径(Φmm)
7.6(±0.4)
肉厚(mm)
0.25(±0.1)
長さ(m)
500
形状
スリット切込み有
性能
難燃性
材質
ポリプロピレン(PP)
色
黒