83CTN10H コルゲートチューブ(紐止め) 信和自動車工業 45094578 83CTN10H コルゲートチューブ(紐止め) 信和自動車工業 45094578 83CTN10H コルゲートチューブ(紐止め) 信和自動車工業 45094578

コルゲートチューブ(紐止め)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45094578 品番 83CTN10H
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法(Φmm)10 内径(Φmm)10.7(±0.4) 外径(Φmm)14.1(±0.4) 肉厚(mm)0.27(±0.1) 長さ(m)300 形状スリット切込み有 性能難燃性 材質ポリプロピレン(PP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする