信和自動車工業
信和自動車工業の AV取付用品
信和自動車工業の 自動車用結束材
信和自動車工業の 自動車用配線チューブ
コルゲートチューブ(紐止め)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45094587
品番
83CTN13H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法(Φmm)
13
内径(Φmm)
13.2(±0.4)
外径(Φmm)
17.5(±0.4)
肉厚(mm)
0.27(±0.1)
長さ(m)
200
形状
スリット切込み有
性能
難燃性
材質
ポリプロピレン(PP)
色
黒