83CTN05SC コルゲートチューブ(ケース入り) 信和自動車工業 45094623 83CTN05SC コルゲートチューブ(ケース入り) 信和自動車工業 45094623 83CTN05SC コルゲートチューブ(ケース入り) 信和自動車工業 45094623

コルゲートチューブ(ケース入り)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45094623 品番 83CTN05SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
内径(Φmm)5.1(±0.4) 寸法(Φmm)5 長さ(m)100 性能難燃性 材質ポリプロピレン(PP) 形状スリット切込み有 肉厚(mm)0.25(±0.1) 外径(Φmm)7.6(±0.4)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45094639
2022-03-20
用途:
車のバックカメラ取付
有限会社タイヤショップナカヤマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品質も良くしっかりとした作り。
紫外線の当たるところは、まだわからいが
また、購入したい。

対象商品:
45094623
2022-12-15
用途:
ダンプ回転灯用の配線保護

納期が早く助かりました 品質も問題ありません また追加購入したい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする