信和自動車工業
信和自動車工業の AV取付用品
信和自動車工業の 自動車用結束材
信和自動車工業の 自動車用配線チューブ
コルゲートチューブ(ケース入り)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45094648
品番
83CTN10SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
内径(Φmm)
10.7(±0.4)
寸法(Φmm)
10
長さ(m)
100
色
黒
性能
難燃性
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
スリット切込み有
肉厚(mm)
0.27(±0.1)
外径(Φmm)
14.1(±0.4)