信和自動車工業
信和自動車工業の AV取付用品
信和自動車工業の 自動車用結束材
信和自動車工業の 自動車用配線チューブ
コルゲートチューブ(ケース入り)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45094657
品番
83CTN13SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
内径(Φmm)
13.2(±0.4)
寸法(Φmm)
13
長さ(m)
50
色
黒
性能
難燃性
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
スリット切込み有
肉厚(mm)
0.27(±0.1)
外径(Φmm)
17.5(±0.4)