日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
LIVEPAN(鉄/ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
45095084
品番
M4×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
50
材質
鉄
表面処理
ホワイト
種類
LIVEナベ
寸法D(mm)
8
最大板厚(mm)
3.2