日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 小ねじ
日本パワーファスニングの LHスティックス
LRトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45095303
品番
M4×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法g(mm)
(最大)3.19
寸法k(mm)
2.5
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
9.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。