日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 小ねじ
日本パワーファスニングの LHスティックス
LRナベ小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45095687
品番
M3×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法g(mm)
(最大)3.14
寸法k(mm)
2.1
寸法q(mm)
(最大)1.39/(最小)1.09
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
6