日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 小ねじ
日本パワーファスニングの LHスティックス
LRナベ小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45095775
品番
M5×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
16
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法g(mm)
(最大)4.78
寸法k(mm)
3.3
寸法q(mm)
(最大)2.17/(最小)1.77
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
9