日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 小ねじ
日本パワーファスニングの LHスティックス
LRナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
45095802
品番
M2×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
6
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法g(mm)
(最大)2.08
寸法k(mm)
1.3
寸法q(mm)
(最大)1/(最小)0.7
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。