日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの タッピングねじ
日本パワーファスニングの 皿タッピンねじ
LR皿タッピンねじ(1種A形)(鉄/亜鉛黒) (小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45096484
品番
M3×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
LR
表面処理
亜鉛黒
仕様
ライン穴の番号/LR-3
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧