日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 小ねじ
日本パワーファスニングの LHスティックス
LR皿小ねじ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45096536
品番
M4×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
寸法g(mm)
(最大)3.76
寸法k(mm)
2.3
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。