日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
MBテクスHEX(全ねじ)(鉄/3価ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45096877
品番
M6×60×60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
60
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
MBテクスHEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。