※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
MBテクスシールナベ(SUS410/SG) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45097227
品番
M4×19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
SUS410
表面処理
SG
種類
MBテクスシールナベ
頭部形状
ナベ