※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
MBテクスシンワッシャー(SUS410/SG) (小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
45097306
品番
M4×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
材質
SUS410
表面処理
SG
種類
MBテクスシンワッシャー