日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
MBテクスナベ(SUS410/SG) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45097604
品番
M5×19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
19
頭部形状
ナベ
表面処理
SG
十字穴番号
2
種類
MBテクスナベ
寸法H(mm)
3.4
山数
16
寸法D(mm)
9.5