日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
MBテクスナベ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
注文コード
45097674
品番
M5×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
山数
16
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
MBテクスナベ
寸法H(mm)
3.4
寸法D(mm)
9.5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。