日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
MBテクス平頭(鉄/3価ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45097744
品番
M5×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
平頭
種類
MBテクス平頭
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。