日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスシステム5(ファイブ)小ねじ(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45097893
品番
M2.3×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
寸法k(mm)
1.45
適合ドライバー
SF2
寸法dk(mm)
4.5