日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスツー・ホールナベ小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45098392
品番
M3×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
ツー・ホール
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
1.8
適合ドライバー
4
寸法dk(mm)
6