日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスツー・ホール皿小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45098715
品番
M5×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M5
頭部形状
皿
長さ(mm)
16
穴の形状
ツー・ホール
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
2.5
適合ドライバー
10
寸法dk(mm)
9.2