日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・皿タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45099214
品番
M4.8×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4.8
頭部形状
皿
長さ(mm)
10
穴の形状
ツーホール
寸法k(mm)
2.95
適合ドライバー
#10
寸法dk(mm)
9.78