日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライウィング・ナベタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45099503
品番
M3.5×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
25
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
トライウィング
寸法k(mm)
2.09
適合ドライバー
W3
寸法dk(mm)
6.86