日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライウィングナベ小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
#6
山数
32
注文コード
45099704
品番
#6-32×3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・山数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
#6
頭部形状
ナベ
山数
32
穴の形状
トライウィング
寸法k(mm)
2.5
適合ドライバー
W3
寸法dk(mm)
6.9
長さ(inch)
3/8