日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライウィングナベ小ねじ(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
45099826
品番
M4×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
25
穴の形状
トライウィング
寸法k(mm)
2.92
適合ドライバー
W4
寸法dk(mm)
8.17