鋼製スケヤゲージブロックバラ 40.00mm JCSS校正証明書付 614674シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45100355 品番614674-02(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。
中央の穴を利用しリンギングした後、アクセサリーのタイロッドなどを通しネジで確実に固定が可能
平形ジョウ、ベース等の利用により精密高さ基準器などが容易にしかも安易に制作が可能
測定機の定期検査用に各種基準器や専用測定治具が容易にしかも安易に制作が可能
立てても横にしても安定した姿勢を保持、刃工具の位置決め、サインバーの測定、デプスマイクロメータの検査など応用範囲の広い測定が可能

仕様呼び寸法:40.00●等級:0●寸法許容差(μm):±0.20●寸法許容差幅(μm):±0.10●サイズ:24.1mm×24.1mm●材質:鋼製●付属品:収納用ケース●カラー:シルバー アズワン品番65-2513-39 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※JCSS認定付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする