デジマチックマイクロメータ 中国語版校正証明書付 MDCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様器差:±1μm●平行度:1μm●定圧装置:ラチェットストップ●機能:原点セット(ABS測長系)、ゼロセット(INC測長系)、ホールド、測長データ出力、オートパワーON/OFF、エラー警報、ファンクションロック●電源:ボタン型酸化銀電池SR44(テスト用付属)●保護等級:IP65●付属品:スパナ×1個●測定範囲(mm):0〜25●重量:270g 注文コード45100556 品番MDC-25MX(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。

仕様器差:±1μm●平行度:1μm●定圧装置:ラチェットストップ●機能:原点セット(ABS測長系)、ゼロセット(INC測長系)、ホールド、測長データ出力、オートパワーON/OFF、エラー警報、ファンクションロック●電源:ボタン型酸化銀電池SR44(テスト用付属)●保護等級:IP65●付属品:スパナ×1個●測定範囲(mm):0〜25●重量:270g 最小表示(mm)0.001 アズワン品番8-162-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする