Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の デジタル外側マイクロメータ
デジマチックマイクロメータ MDCシリーズ 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
器差:±1μm●平行度:1μm●定圧装置:ラチェットストップ●機能:原点セット(ABS測長系)、ゼロセット(INC測長系)、ホールド、測長データ出力、オートパワーON/OFF、エラー警報、ファンクションロック●重量:330g●電源:ボタン型酸化銀電池SR44(テスト用付属)●保護等級:IP65●付属品:基準棒×1本・スパナ×1個●測定範囲(mm):25〜50●※平行度の校正は含まれておりません。
注文コード
45100565
品番
MDC-50MX(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。
仕様
器差:±1μm●平行度:1μm●定圧装置:ラチェットストップ●機能:原点セット(ABS測長系)、ゼロセット(INC測長系)、ホールド、測長データ出力、オートパワーON/OFF、エラー警報、ファンクションロック●重量:330g●電源:ボタン型酸化銀電池SR44(テスト用付属)●保護等級:IP65●付属品:基準棒×1本・スパナ×1個●測定範囲(mm):25〜50●※平行度の校正は含まれておりません。
最小表示(mm)
0.001
アズワン品番
8-162-22-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000