Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
デジマチックキャリパ 中国語版校正証明書付 CDシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45100617
品番
CD-20APX(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ABS(絶対)スケールにより、電源ONごとの原点あわせが不要です。
仕様
器差:±0.02mm●繰り返し精度:0.01mm●電源:ボタン電池SR44×1個(テスト用付属)●重量(g):198
測定範囲(mm)
0〜200
最小表示量(mm)
0.01
アズワン品番
8-171-12-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000