水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(℃)50〜100 注文コード45100915 品番1-NM-32-JCSS(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)。

仕様目盛:0.1℃●全長×直径:340×5〜6mm●感温液:CB(青色)プロピレンカーボネート●全浸没:感温液すべてを浸して使用●基本校正ポイント:60、70、80、90、100℃ 全長(mm)340 測定範囲(℃)50〜100 アズワン品番64-0702-69 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする