水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45100949 品番 1-NM-16-JCSS(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。

仕様目盛:0.1℃●全長×直径:400×9mm●感温液:GA(銀色)ガリウム●全浸没:感温液すべてを浸して使用●基本校正ポイント:260、270、280、290、300℃ 全長(mm)400 測定範囲(℃)250〜300 1目盛(℃)0.1 直径×長さL(Φmm×mm)9×400 アズワン品番64-0702-74 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする