日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライクルA皿小ねじ(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45101077
品番
M6×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890,780
販売価格(税別)
¥
809,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
皿
長さ(mm)
50
穴の形状
トライクルA
適合ビット
2
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12