日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライクルB皿小ねじ(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45101603
品番
M6×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560,780
販売価格(税別)
¥
509,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
10
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
トライクルB
適合ビット
2
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12