日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 小ねじ
日本パワーファスニングの その他小ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
#6
注文コード
45101874
品番
#6-32×3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
#6
材質
ステンレス
穴の形状
ピン・ボタンTRX
山数
32
寸法k(mm)
1.9
適合ドライバー
T10
寸法dk(mm)
6.7
頭部形状
ボタン
長さ(inch)
3/8