浸没線付き棒状標準温度計 0.2 JCSS校正証明書付 1-09シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45101974 品番 1-09-3-JCSS(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
60mm浸没線付。径6mm。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。

仕様目盛:0.2℃●浸没:60mm●基本検査ポイント:110、120、130、140、150℃ 全長(mm)300 測定範囲(℃)90〜150 アズワン品番64-0704-61 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする